Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis pour toiture EUROFAST EDS-BGT acier cémenté EDS BGT
Vis pour toiture EUROFAST EDS-BGT acier cémenté EDS BGT - 1
Vis pour toiture EUROFAST EDS-BGT acier cémenté EDS BGT - 2
Vis pour toiture EUROFAST EDS-BGT acier cémenté EDS BGT - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour toiture EUROFAST EDS-BGT acier cémenté EDS BGT

Pour la fixation de revêtements de toiture et de matériaux d'isolation sur des tôles en acier trapézoïdales jusqu'à 2 x 1,25 mm et sur des surfaces en bois. Acier cémenté

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • A utiliser avec l'outil à insertion automatique

  • A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (profondeur = 4,85 mm antidérapante), XH (extra-haut)
Indication

Longueur de fixation sur


  • Surface en acier trapézoïdale = structure de toit + min. 20 mm

  • Surface en bois = structure de toit min. 30 mm