Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis sans tête six pans creux et bout téton ISO 4028, inox A4, 21H, brut
Vis sans tête six pans creux et bout téton ISO 4028, inox A4, 21H, brut - 1
Vis sans tête six pans creux et bout téton ISO 4028, inox A4, 21H, brut - 2
Vis sans tête six pans creux et bout téton ISO 4028, inox A4, 21H, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête six pans creux et bout téton ISO 4028, inox A4, 21H, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La classe de dureté 21H correspond à une dureté de 210 HV



Pointe :


Les vis sans tête en acier inoxydable A2/A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.



La norme ISO 4028 remplace la norme DIN 915 | Il existe des similitudes | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.