Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE - 1
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE - 2
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE

Visseuse à chocs sans fil légère et compacte avec porte-embout ¼" (E 6,3) intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Trois niveaux de vitesse/couple, ainsi que trois autres modes de réglage pour un vissage correct de la fixation et pour assurer une adaptation optimale à une large gamme d'applications

  • Triple LED sur le carter d'engrenages pour un éclairage optimal de la zone de travail

  • Le moteur sans charbons avec protection contre les surcharges est durable et puissant, et nécessite peu d'entretien

  • Travail simple et sans fatigue grâce à sa conception compacte et légère, avec un revêtement caoutchouc sur la poignée

  • Aucun effet de recul ou de couple sur le poignet

  • Le support rapide intégré pour embouts E 6.3 de ¼" permet de remplacer l'embout rapidement et sans outils
Mode d'emploi