Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE®
Visseuse sans fil pour cloisons sèches légère et compacte avec mode automatique
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Si l'interrupteur est verrouillé sur le mode automatique, le moteur ne se déclenche que par la pression de contact sur la vis, ce qui assure une utilisation facile, silencieuse et économe en énergie
- Le porte-embout à changement rapide permet de changer d'embout rapidement et facilement, en particulier lors de l'utilisation de l'accessoire en option
- La butée de profondeur permet un réglage facile de la longueur de pénétration du filetage pour des résultats nets
- Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe
- Durée de vie élevée du moteur grâce à un moteur EC efficace, sans charbons, nécessitant peu d'entretien et disposant d'une réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge
- L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée
- La conception extrêmement compacte, ergonomique et légère permet une utilisation confortable et sans fatigue
✔ Système de batterie WÜRTH M-CUBE
✘ Système de batterie CV
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!