Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A multi
Visseuse-perceuse sans-fil compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq emmanchements disponibles ; idéale pour toutes les applications de vissage et de perçage peu intensives
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Vaste gamme d'applications grâce au mandrin à serrage rapide autobloquant de 10 mm
- Le raccord coudé peut être réglé sur 16 positions (360°) et peut être combiné avec d'autres raccords sans nécessiter une dépose
- Le raccord coudé excentré peut également être réglé sur 16 positions (360°) et dispose d'un porte-embout universel verrouillable de 1/4" pour recevoir tous les embouts courants de perceuse et de visseuse (E6+C6)
- Mandrin à embout universel grâce au porte-embout universel de 1/4", qui peut être verrouillé et s'adapte à tous les embouts courants de perceuse et de visseuse (E6+C6)
- Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue
- Compatible avec toutes les machines sans fil Li-Ion 10,8 V et 12 V
La version à batterie rechargeable est livrée dans un sac de transport
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!