Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Contrôle continu et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe
- Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Aucun signe de fatigue lors de l'utilisation grâce à une conception légère et compacte
- Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasé pour une durée de vie maximale et une usure minimale Les mors de serrage ultra-résistants maintiennent fermement la queue du foret
- Interrupteur avec commande électronique pour un travail précis et confortable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!