®
Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE
®
Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Surveillance continue et arrêt anticipé du moteur en cas de blocage, surcharge et surchauffe
- Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée
- Avec lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- La conception robuste garantit que tous les composants sont conçus pour une utilisation intensive sur les chantiers de construction et qu'ils peuvent résister à une chute depuis des hauteurs de travail normales
- Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasé pour une durée de vie maximale et une usure minimale Les mors de serrage ultra-résistants maintiennent fermement la queue du foret
- Interrupteur avec commande électronique pour un travail précis et confortable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!