Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE®
Visseuse-perceuse sans fil très compacte et puissante avec un système d'emmanchement rapide M-CLICK pour les travaux de vissage et de perçage légers et moyens
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Emmanchement M-CLICK Würth pour changer rapidement les accessoires de perçage et les douilles sur les systèmes M-CLICK et M-CLICK+ sans outils, garantissant flexibilité et polyvalence
- L'emmanchement six pans de ¼" permet l'insertion d'embouts C 6.3 et E 6.3 sans autre accessoire
- Aucun signe de fatigue lors de l'utilisation grâce à une conception légère et compacte
- Des fixations à gauche et à droite de la base de la machine permettent la mise en place d'un crochet de ceinture ou des porte-embouts
- Moteur efficace et sans charbons avec fonction de protection contre les surcharges
- Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!