Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A

Visseuse-perceusese lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante ; idéale pour toutes les applications de perçage et vissage peu intensives

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue

  • Surveillance continue de la capacité de la batterie via l'indicateur du niveau de charge sur la batterie

  • Convient au vissage et au perçage grâce au sélecteur deux vitesses et au mandrin de serrage

  • La protection contre les surcharges empêche d'endommager le moteur et la batterie

  • Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail

  • Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V