Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Visseuse sans fil TBS 12-A
Visseuse sans fil TBS 12-A - 1
Visseuse sans fil TBS 12-A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse sans fil TBS 12-A

Visseuse 12 volts très pratique pour les travaux occasionnels sur les cloisons sèches. La capacité de la batterie peut être sélectionnée librement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Légère et pratique pour un travail rapide et sans fatigue


Design très compact et ergonomique



Durable et robuste


  • Moteur EC puissant : sans charbons, puissant, à longue durée de vie, efficace et sans entretien

  • Frein moteur pour une longue durée de vie


Résultats précis


grâce au réglage précis de la butée de profondeur



Eclairage LED


La zone de travail est toujours bien éclairée.



Rotation horaire/anti-horaire



Avec accumulateurs lithium-ion


Autonomie élevée de la batterie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence.



Compatible avec tous les produits à batterie 10,8 V et 12 V