Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ecrou à embase crantée W-0273 acier zingué jaune 10 W-0273, acier 10, bichromaté (A2C)
Ecrou à embase crantée W-0273 acier zingué jaune 10 W-0273, acier 10, bichromaté (A2C) - 1
Ecrou à embase crantée W-0273 acier zingué jaune 10 W-0273, acier 10, bichromaté (A2C) - 2
Ecrou à embase crantée W-0273 acier zingué jaune 10 W-0273, acier 10, bichromaté (A2C) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou à embase crantée W-0273 acier zingué jaune 10 W-0273, acier 10, bichromaté (A2C)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Filetage métrique



Classe de résistance 10


Pour vis jusqu'à la résistance 10.9 et vis à embase crantée de résistance 100



Revêtement


Bichromaté (A2C)



Résistance à la corrosion


Environ 96 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)

Indication

Principe de fonctionnement des nervures de blocage :


Lors du serrage, les nervures de blocage font en sorte que le contre-matériau s'enroule autour de la surface de contact du boulon. Cela provoque une déformation plastique qui durcit la surface. Aucun tassement significatif ne se produit en fin de serrage. Les nervures de blocage limitent le tassement du raccord et, par conséquent, réduisent la perte de force de précontrainte.