Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast ® 2.0
Acier zingué, filetage total, vis à tête fraisée, PZ
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Filetage simple, diamètre 3,0 à 6,0 mm/L ≤ 35 mm
- Vissage propre
- Plus de filetages de longueurs courtes
Filetage grossier, diamètre 3,0 à 6,0 mm/L≥ 40 mm
- Réduction du serrage excessif des vis dans les matériaux en bois tendre
- Vissage plus rapide qu'avec un filetage simple ; gain de temps de plus de 20 %
- Le revêtement plastique glissant et spécial réduit également le couple de serrage
Pointe de vis
- Pointe aiguisée avec nervures de fraisage supplémentaires
- Précise et sûre, y compris avec les panneaux en bois stratifié
- Moins de risques d'éclatement grâce aux nervures de fraisage supplémentaires, notamment lors de fixations proches du bord
Tête fraisée lisse
- Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal
Tête avec filets fraiseurs, diamètre ≥ 5 mm/L ≥50 mm
- Pour un fraisage propre dans le bois
- Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal
Surface
- Plaqué en zinc, bleu passivé
- Couche très épaisse à partir du diamètre 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)
- Sans chrome (VI)
Emballage
- Nouvel emballage compatible avec les étagères rouge-blanc-rouge Orsy
- Ouverture à l'avant ou sur le côté pour faciliter le retrait des vis
Déclaration de performance
- Produit de construction avec marquage CE
- Valeurs statiques conformes à la norme EN 14592 avec Déclaration de Performances
- Qualité contrôlée, adapté à la conception statique
- Marquage W sur la tête de vis pour faciliter l'identification
Empreinte PZ
- L'empreinte la plus populaire sur le marché
- Positionnement correct
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!