Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast ® 2.0
Vis pour panneau en bois aggloméré  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Vis pour panneau en bois aggloméré  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Vis pour panneau en bois aggloméré  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Vis pour panneau en bois aggloméré  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Vis pour panneau en bois aggloméré  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Vis pour panneau en bois aggloméré  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Vis pour panneau en bois aggloméré  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Vis pour panneau en bois aggloméré  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Vis pour panneau en bois aggloméré  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast ® 2.0

Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée, empreinte PZ

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

La vis qui mord



Tête fraisée autofraisante


  • Deux procédés en un : vissage et fraisage

  • Adaptée au bois et aux ferrures

  • Empêche la fissuration, le fendillement et l'écaillage des surfaces

  • Se visse même dans le matériel sans endommager le revêtement


Meule de fraisage (taille 5 x 70 mm)


  • Réduction de 40 % de la friction lors du vissage

  • Utilisation réduite des outils électriques (durée de vie accrue)


Filetage normal/filetage large


  • Pas de filetage normal sur les petites vis, pour une meilleure étanchéité des panneaux en bois aggloméré

  • Filetage large pour un vissage rapide


Meule de fraisage avec alésoir


  • Moins d'effort requis lors du vissage grâce à une friction réduite

  • Réduit la formation de fissures


Pointe aiguille


  • Offre une tenue optimale sans glissement

  • Filetage continu

  • N'endommage pas la surface


Empreinte PZD


  • L'empreinte la plus populaire sur le marché

  • Bonne insertion/centrage efficace

  • Bonne tenue

  • Centrage facilité