Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque de toile comprimé avec plateau fibre
Pour une utilisation sur toutes les meuleuses à vitesse réglable. Offre une finition uniforme sans endommager la surface pour une rugosité donnée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Taux d'enlèvement élevé à la rugosité la plus petite
- Permet d'obtenir une qualité de surface homogène
- Permet d'obtenir rapidement des surfaces de haute qualité sans modifier la géométrie de la pièce
- Permet d'atteindre la plus petite rugosité en une seule étape de travail, par ex. Ra 1.4301 devient 0.02 f
- Résiste à l'encrassement
- Grande longévité et utilisation confortable
La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).
Bleu/vert/jaune pour l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux
Idéal pour retirer les cordons de soudure et mélanger la finition de meulage dans la zone des soudures d'angle.
Domaines d'application pour les niveaux de dureté plus élevés
- Elimination des bavures d'aluminium
- Ebavurage des pièces perforées
- Chanfreinage des bords tranchants et des pièces poinçonnées
- Nettoyage des contacts métalliques
- Elimination des colles, des résines synthétiques et des fuites ou débordements de colles composites
- Elimination de la rouille et de la corrosion
Domaines d'application pour les niveaux de dureté moins élevés
- Création de surfaces décoratives sur l'acier inoxydable
- Mélange des surfaces après l'élimination des cordons de soudure
- Homogénéisation des surfaces après l'élimination des cordons de soudure
- Préparation des métaux non ferreux avant le revêtement
- Étape de pré-polissage finale
- Estompage des erreurs de surface
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!