Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias®
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias®

Acier zingué passivé bleu (A3K), avec empreinte cruciforme

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape


Economies considérables de temps et d'effort



Diamètre de perçage précis pour chaque fixation


  • Minimisant ainsi le jeu dans le filetage

  • Assemblage toujours parfait


Evite les erreurs de montage

Indication
  • L'embase intégrée permet une bonne répartition de la pression sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte

  • Pression de contact à l'utilisation d'environ 100 N, vissage avec butée en profondeur si nécessaire

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (p. ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de clés à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant