Catenaccio a chiavistello Tipo 20
Catenaccio a chiavistello scorrevole, tipo 20
Cod. art. 0688505880
EAN 4038898801603
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Azionato tramite chiavistello
- Buon trasferimento della forza
- Semplice utilizzo
Altezza di sollevamento perno: 22 mm
Utilizzabile per distanza dal pavimento o spazio di incasso fino a 16 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Per porte di legno a doppio battente, tiene ferma l'anta inattiva. Non adatto per l'uso in ambienti umidi.
![]() | |
Ideale per | Porte interne a due ante |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Laccato |
Colore | Color argento |
Lunghezza (A) | 160 mm |
Distanza fori (B) | 110 mm |
Larghezza | 20 mm |
Profondità | 15 mm |
Diametro barra | 10 mm |
Altezza sollevamento (D) | 20 mm |