Çatlak ve alçı akriliği

Çatlak ve alçı akriliği

Ürün no. 0892173

EAN 4045727963333

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çatlak ve alçı akriliği

Ürün no. 0892173
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
Granular structure

İçerik

310 ml

Mantar önleyici özellikler

Hayır

Renk

Beyaz

Kimyasal baz

Akrilat

Yoğunluk

1,65 g/cm³

Sürekli hareket emilimi

12,5 %

Koku/oda kokusu

Nötr

Tam kürleme hızı

2 mm/d

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

23°C ve %50 bağıl nem, nemle kürleşme

Min. yüzey oluşturma süresi

15 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Shore A sertliği

12

Min./maks. sıcaklık direnci

-25 - 80 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Koşullu, ön test gerekli

Su-buhar difüzyon direnci katsayı değeri µ

3711

Yüzey ön işlemi gerekli

Emici ya da gözenekli yüzeylerde

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

İyi

Kaplama uyumluluğu

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 35°C arasında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler