Cavity wall appliance connection box halogen free
Cavity wall appliance connection box halogen free
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Głębokość | 61 mm |
Średnica frezowanego otworu | 68 mm |
Przeznaczone do płyty o grubości | 7 - 40 mm |
Warianty przyłącza | Przewody NYM i bardzo niskiego napięcia, 4 rury EN 20 |
Liczba wlotów kablowych | 8 szt |
Ilość złączy | 7 szt |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Hermetyczność zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o oszczędności energii (EnEV) / Building Energy Act (GEG) | Nie |
Zmniejszający palność | 850°C |
Stopień ochrony IP | IP 30 |
Materiał | Polipropylen - PP |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!