Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cavity wall appliance connection box windproof

Cavity wall appliance connection box windproof
PUSZKA ELEKTRYCZNA H61/68MM

Nr art. 0975030805
EAN 4048539703883

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Głębokość

61 mm

Średnica frezowanego otworu

68 mm

Przeznaczone do płyty o grubości

7 - 40 mm

Warianty przyłącza

Przewody NYM i bardzo niskiego napięcia, 2 rury EN 25

Liczba wlotów kablowych

6 szt

Ilość złączy

7 szt

Nie zawiera halogenu

Nie

Hermetyczność zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o oszczędności energii (EnEV) / Building Energy Act (GEG)

Tak

Zmniejszający palność

850°C

Stopień ochrony IP

IP 30

Materiał

Polipropylen - PP

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Piła otworowa z pogłębiaczem

PIŁA OTWOROWA Z POGŁĘBIACZEM 68 MM

Do instalacji gniazd urządzeń wyrównanych w płaszczyźnie ścian pustych.