Cavity wall appliance socket halogen free
Cavity wall appliance socket halogen free
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Derinlik | 47 mm |
Frezelenmiş delik çapı | 68 mm |
Uygun olduğu plaka kalınlığı: | 7 - 40 mm |
Bağlantı çeşitleri | NYM ve ekstra alçak gerilim hatları, 2 boru EN 20 |
Satır girişi sayısı | 6 ADET |
Bağlantı parçası sayısı | 7 ADET |
Halojen içermez | Evet |
Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez | Hayır |
Alev geciktirici | 850 °C |
IP koruma sınıfı | IP 30 |
Malzeme | PP - Polipropilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!