Cavity wax PLUS
CAVWAX-BEIGE-500ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 500 ml |
İçerik ağırlığı | 388 g |
Kimyasal baz | Aromalandırılmamış benzin hidrokarbonlarındaki mineral yağı, parafin mumu ve korozyona karşı koruyucu katkı maddeleri |
Renk | Bej |
Kap | Aerosol kutusu |
Yoğunluk | 0,776 g/ml |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 30°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!