Çekmece dolabı BASIC S 700
Çekmece dolabı BASIC S 700
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü) | 722 x 703 x 1036 mm |
Çekmece sayısı | 6 ADET |
Çekmece tasarımı | 2 çekmece, kutu yüksekliği 70 mm/ön yükseklik 90 mm |
Genişlik x derinlik (çekmece iç ölçüsü) (B x T) | 586 x 586 mm |
Çekmece yük kapasitesi | 100 kg |
Dolap rengi | Açık gri RAL 7035 |
Çekmece rengi | Çiçek mavisi RAL 5010 |
Malzeme | Çelik sac |
Yüzey | Toz kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!