Çekmece sepet, ön

PULOUTBSKT-FE-CPBRD-FRONT-SUB-BASK-400MM

Ürün no. 0684901654

EAN 4050382270016

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çekmece sepet, ön

Ürün no. 0684901654
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
Self-closing drawer with built-in damping system for installation as a front or internal drawer.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Dolap genişliği

400 mm

Kenar kalınlığı için uygun

16-19 mm

Min. net montaj derinliği

515 mm

Kurulum yüksekliği

185 mm

Yük kapasitesi

30 kg

Yükseklik

145 mm

Çekme tipi

Tam uzatma

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çekmece sepet, öne takılı

PULOUTBSKT-FRONTBASE-SUB-BASKET