Çekmece sepet, ön
Çekmece sepet, ön
Ürün no. 0684901656
EAN 4050382270078
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Dolap genişliği | 500 mm |
Kenar kalınlığı için uygun | 16-18 mm |
Min. net montaj derinliği | 515 mm |
Kurulum yüksekliği | 185 mm |
Yük kapasitesi | 30 kg |
Yükseklik | 145 mm |
Çekme tipi | Tam uzatma |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!