Çelik/Paslanmaz Çelik için Flap Disk Zımpara Uzun ömürlü
Çelik/pasl. çelik için Longlife flap disk zımpara
ZIRKON FLAPDISK ZIMP.LL-ÇEL./A2-D125-P60
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest zımparalama için
Çevresel hız maks. 80 m/sn
Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Aktif zımparalayıcı ek kaplama katmanıyla yüksek performanslı dokuma tabanlı zımpara (Top Size kaplama)
Cam elyafı dokumadan üretilen sağlam altlık diski
Yeni, patentli flap şekli ve düzeni
- Geleneksel flap disk zımparalara kıyasla dört kata kadar daha uzun kullanma süresi ve çok yüksek malzeme temizleme hızı
- Aşındırıcı flapların optimum kullanımı
- Daha fazla zımpara taneciği kullanılır
- Zımparalama malzemesinin %70'inden fazlası altlık diskinin dış kısmındadır
Yüksek performanslı dokuma tabanlı zımpara (aktif zımparalayıcı üst kaplamalı zirkonya alümina)
- Oldukça uzun kullanma süresi
- Son derece yüksek malzeme kaldırma oranı
- Son derece soğuk zımparalama
- Malzemede renk solması olmaz
Geleneksel kaba zımparalama disklerine kıyasla minimum titreşim
- Raynaud sendromunu önler
- Makineyi korur
Çalışırken koruyucu gözlük, eldiven, iş ayakkabısı ve toz maskesi gibi koruyucu giysiler kullanın. Taşlama işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın. Hasarlı diskleri kullanmak kaza riskini arttırır. Yalnızca hasarsız disklerle çalışın. İzin verilen dairesel hız aşılamaz.
Diski temiz ve doğru şekilde muhafaza etme
Kuru, oda sıcaklığında +20°C'de
Veri sayfaları(X)
Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum zımparalamak için idealdir
- Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır.
- Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
- Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız paslanmaz çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, pasa ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler
Çap (Ø) | 125 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Izgara boyutu | 60 |
Tasarım | Düz |
Taşıma diski malzemesi | Cam elyafı dokuma |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
Önerilen maks. devir sayısı | 7500 dev/dk |
Aşındırıcı madde malzemesi | Zirkonyum korindon |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!