Çelik çinko nikel, havşa başlı, TX

Çelik çinko nikel, havşa başlı, TX

Ürün no. 0681352293

EAN 4053479217246

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik çinko nikel, havşa başlı, TX

Ürün no. 0681352293

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Self-tapping washer head screws for holding together two connector plates. Higher security against working loose.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

L

Nominal çap

5 mm

Uzunluk

47,8 mm

Vida başı tipi

Yuvarlak kendinden pullu

Kafa çapı

11,5 mm

Vida başı yüksekliği

3,4 mm

Vida iç yolu

TX25

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu

20 mm

Göbek çapı

3,87 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko nikel

Ürün ağırlığı (parça başına)

6,800 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler