Çelik çinko nikel tam dişli havşa freze başlı TX
Çelik çinko nikel tam dişli havşa freze başlı TX
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 600 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 577 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 15 mm |
Vida iç yolu | TX40 |
Göbek çapı | 5.2 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko nikel |
Onay | ETA-12/0373 |
RoHS uyumlu | Evet |