Çelik dübel W-FAZ/S
ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220
Ürün no. 0904521217
EAN 4050642496538
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Metrik ankraj çapı | M12 |
Ankraj uzunluğu (l) | 220 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix) | 125 mm |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 70 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 19 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 12 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 90 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ankraj sırasındaki tork (T inst) | 45 Nm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 14 mm |
Onay | ETA-99/0011 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!