Çelik dübel W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Ürün no. 0904521219

EAN 4050642496590

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik dübel W-FAZ/S

Ürün no. 0904521219

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Metrik ankraj çapı

M12

Ankraj uzunluğu (l)

255 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix)

160 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

70 mm

Lamalar boyunca genişlik

19 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

12 mm

Matkap deliği derinliği (h 1)

90 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ankraj sırasındaki tork (T inst)

45 Nm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

14 mm

Onay

ETA-99/0011

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çelik dübeller için mekanik dübel ayar aparatı

MASTGTL-(W-SFM)-(M8-M16)

For the quick and convenient driving of Würth Fixanchors with the rotary hammer drill.