Çelik dübel W-FAZ/S
ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-20-40-M12X115
Ürün no. 5928212020
EAN 4046777109702
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Metrik ankraj çapı | M12 |
Ankraj uzunluğu (l) | 115 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix) | 20 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği düşürülmüş (t fix, red) | 40 mm |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 70 mm |
Etkin ankraj derinliği düşürülmüş (h ef, red) | 50 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 19 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 12 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 90 mm |
Matkap deliği derinliği düşürülmüş (h 1, red) | 70 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ankraj sırasındaki tork (T inst) | 45 Nm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 14 mm |
Onay | ETA-99/0011 |