Çelik dübel W-FAZ/S
Çelik dübel W-FAZ/S
FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90
Ürün no. 5928210010
EAN 4046777127140
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Metrik ankraj çapı | M10 |
Ankraj uzunluğu (l) | 90 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix) | 10 mm |
Maks. bağlantı yüksekliği düşürülmüş (t fix, red) | 30 mm |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 60 mm |
Etkin ankraj derinliği düşürülmüş (h ef, red) | 40 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 17 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 75 mm |
Matkap deliği derinliği düşürülmüş (h 1, red) | 55 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ankraj sırasındaki tork (T inst) | 25 Nm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 12 mm |
Onay | ETA-99/0011 |