Çelik dübel W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-25-45-M16X145

Ürün no. 5928216025

EAN 4053479689357

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik dübel W-FAZ/S

Ürün no. 5928216025

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 20 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Metrik ankraj çapı

M16

Ankraj uzunluğu (l)

145 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix)

25 mm

Maks. bağlantı yüksekliği düşürülmüş (t fix, red)

45 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

85 mm

Etkin ankraj derinliği düşürülmüş (h ef, red)

65 mm

Lamalar boyunca genişlik

24 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

16 mm

Matkap deliği derinliği (h 1)

110 mm

Matkap deliği derinliği düşürülmüş (h 1, red)

90 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ankraj sırasındaki tork (T inst)

90 Nm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

18 mm

Onay

ETA-99/0011

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler