Çelik gönye Sabitleyicili
Sabitleyicili çelik gönye, DIN 7168
GÖNYE-ÇELİK-DIN7168-300X180MM
Register now and access more than 60,000 products
Galvanize tasarım
Korozyon yok
DIN 7168 m'ye uygun doğruluk
Veri sayfaları(X)
Tüm genel atölye içi metal işleme için.
Kalınlık (B1) | 5 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Uzun kenar ölçüsü (L1) | 300 mm |
Kısa kenar ölçüsü (L2) | 180 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!