Çelik gönye Sabitleyicili
Sabitleyicili çelik gönye, DIN 7168
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Galvanize tasarım
Korozyon yok
DIN 7168 m'ye uygun doğruluk
Veri sayfaları(X)
Tüm genel atölye içi metal işleme için.
![]() | |
Kalınlık (B1) | 5 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Uzun kenar ölçüsü (L1) | 250 mm |
Kısa kenar ölçüsü (L2) | 160 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!