Çelik halat, çengel uçlu

SUSPSYS-CBLMNT-EYE-LOOP-L1M

Ürün no. 5255000631

EAN 4052712175954

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik halat, çengel uçlu

Ürün no. 5255000631

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For simplified installation and calibration. No preparation necessary.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel kablo uçlarının uzunluğu (L)

38 mm

Tel kablo çapı

2 mm

Yükseklik (H)

25 mm

Malzeme kalınlığı (t)

3 mm

Halka çapı (ØDi)

7,5 mm

Tel kablo uzunluğu

1 m

İzin verilen yük

0,55 kN

Malzeme

Çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

33,000 g

Yüzey

Çinko kaplamalı

Genişlik (B)

12 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tel kablo askısı

TEL KABLO ASKISI (1,5-2-2,5MM)

Alet kullanmadan hızlı kurulum yapmak için kendinden kilitli tel kablo askısı