Çelik halat, çengel uçlu
SUSPSYS-CBLMNT-EYE-LOOP-L3M
Ürün no. 5255000633
EAN 4052712176029
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tel kablo uçlarının uzunluğu (L) | 38 mm |
Tel kablo çapı | 2 mm |
Yükseklik (H) | 25 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 3 mm |
Halka çapı (ØDi) | 7,5 mm |
Tel kablo uzunluğu | 3 m |
İzin verilen yük | 0,55 kN |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 66,200 g |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Genişlik (B) | 12 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!