Çelik halat, çengel uçlu

Çelik halat, çengel uçlu

Ürün no. 5255000635
EAN 4052712176036

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

For simplified installation and calibration. No preparation necessary.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel kablo uçlarının uzunluğu (L)

38 mm

Genişlik (B)

12 mm

Yükseklik (H)

25 mm

Malzeme kalınlığı (t)

3 mm

Halka çapı (ØDi)

7,5 mm

Tel kablo uzunluğu

5 m

İzin verilen yük

0.55 kN

Malzeme

Çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

95 g

Tel kablo çapı

2 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu
Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tel kablo askısı

TEL KABLO ASKISI (1,5-2-2,5MM)

Alet kullanmadan hızlı kurulum yapmak için kendinden kilitli tel kablo askısı