Çelik halat, düz dış diş uçlu, M8

SUSPSYS-CBLMNT-ET-LOOP-M8-L3M

Ürün no. 5255000613

EAN 4052712175886

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik halat, düz dış diş uçlu, M8

Ürün no. 5255000613

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For simplified installation and calibration. No preparation necessary
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel kablo uçlarının uzunluğu (L)

70 mm

Tel kablo çapı

2 mm

Tel kablo uzunluğu

3 m

İzin verilen yük

0,55 kN

Malzeme

Çelik

Uzunluk (LG)

45 mm

Bağlantı dişi (AG)

M8

Ürün ağırlığı (parça başına)

73,400 g

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tel kablo askısı

TEL KABLO ASKISI (1,5-2-2,5MM)

Alet kullanmadan hızlı kurulum yapmak için kendinden kilitli tel kablo askısı