Çelik halat, kanca uçlu
SUSPSYS-CBLMNT-KARABINERHOOK-L5M
Ürün no. 5255000625
EAN 4052712175947
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tel kablo uçlarının uzunluğu (L) | 75 mm |
Kanca çapı 2 (ØD) | 6,3 mm |
Kanca çapı (ØDi) | 8 mm |
Tel kablo çapı | 2 mm |
Tel kablo uzunluğu | 5 m |
İzin verilen yük | 0,55 kN |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 112,300 g |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!