Çelik halat, trapez kanca uçlu
SUSPSYS-CBLMNT-TRPZCEIHOK-LOOP-L1M
Ürün no. 5255000601
EAN 4052712175756
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tel kablo uçlarının uzunluğu (L) | 60 mm |
Kanca çapı 2 (ØD) | 5 mm |
Tel kablo çapı | 2 mm |
Yükseklik (H) | 24 mm |
Tel kablo uzunluğu | 1 m |
İzin verilen yük | 0,55 kN |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 31,900 g |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!