Çelik halat, trapez kanca uçlu
Çelik halat, trapez kanca uçlu
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Tel kablo uçlarının uzunluğu (L) | 60 mm |
Kanca çapı 2 (ØD) | 5 mm |
Yükseklik (H) | 24 mm |
Tel kablo uzunluğu | 5 m |
İzin verilen yük | 0.55 kN |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 98.900 g |
Tel kablo çapı | 2 mm |
Yüzey | Galvanizli |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!