Çelik için Segmentli Flap Disk

Çelik için lamelli flap disk

Ürün no. 0579400516

EAN 4047376588899

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik için Segmentli Flap Disk

Ürün no. 0579400516

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Özellikle alaşımlı ve alaşımsız çeliğin işlenmesi için uygun sentetik korundum.

Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için



Maks. çevresel hız 80 m/sn



Pamuklu kumaş



Cam elyaf taşıma diski



Dokuma tabanlı zımpara (sentetik korindon)


  • Uzun kullanım ömrü

  • Yüksek düzeyde talaş kaldırma
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır. Vernik ve boyaların çıkarılması ile aletlerin keskinleştirilmesi için.



Alaşımlı ve alaşımsız çelik, yapı çeliği, alet çeliği, yumuşak demir dışı metaller, pirinç ve bronz


Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler

Çap (Ø)

115 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Izgara boyutu

60

Tasarım

Düz

Taşıma diski malzemesi

Cam elyafı dokuma

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

Aşındırıcı madde malzemesi

Normal korindon

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

ÇİZİLMEZ KORUMA GÖZLÜĞÜ CEPHEUS-SAYDAM

Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü