Çelik için kesme taşı

Çelik için kesme taşı

Ürün no. 0669101252

EAN 4038898434429

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik için kesme taşı

Ürün no. 0669101252
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
Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.
  • Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş standart kesme taşı

  • Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için

  • Yüksek kırılma direnci

  • Maksimum dairesel hız: 80 m/sn.
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın.

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın.

  • Yalnızca hasarsız taşları kullanın.

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin. Kırılma riski artar!

  • Taşın temas basıncının doğru olduğundan emin olun.

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima montaj somunuyla makineye sabitleyin.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler



Katı malzemelerin, boruların, profillerin ve metal sacların kesimi

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

1/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap x kalınlık

125 x 2,5 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Krank

Maks. devir sayısı

12250 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Koruyucu gözlük, Cetus

SAFEGOGL-CETUS-CLEAR

Perfect protection with a sporty, dynamic, fashionable look