Çelik için kesme taşı
KESME TAŞI-ÇELİK İÇİN-MAVİ-D230X3MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş standart kesme taşı
- Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için
- Yüksek kırılma direnci
- Maksimum dairesel hız: 80 m/sn.
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın.
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın.
- Yalnızca hasarsız taşları kullanın.
- Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin. Kırılma riski artar!
- Taşın temas basıncının doğru olduğundan emin olun.
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima montaj somunuyla makineye sabitleyin.
Veri sayfaları(X)
Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
Katı malzemelerin, boruların, profillerin ve metal sacların kesimi
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme yeteneği (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çap x kalınlık | 230 x 3,0 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Düz |
Maks. devir sayısı | 6600 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!