Çelik için longlife taşlama diski Uzun ömürlü

Taşlama taşı, çelik, Longlife
KESME TAŞI-MAVİ-ÇELİK-GK 230X2,0/22,2

Ürün no. 0670162308

EAN 4038898435570

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik için longlife taşlama diski Uzun ömürlü

Ürün no. 0670162308
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
Yüksek talaş kaldırma oranlarıyla birlikte özellikle uzun kullanım ömrü.
  • Sentetik reçine bağlı, fiber takviyeli, yüksek performanslı kaba taşlama diskleri

  • Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için

  • Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet

  • Minimum boyut ve dengesizlik toleransları
Not
  • Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Doğru temas basıncını uygulayın


Kaba taşlama diskinin uygun temas açısını sağlayın.


Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler


Kenarları taşlama, çapak alma, sert kaynak dikişlerini bileme vb.

Çap x kalınlık

230 x 8,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Krank

Maks. devir sayısı

6600 dev/dk

İşlenecek malzeme

Çelik

Maks. dairesel hız

80 m/s

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Sökme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çıkarma performansı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Safety angle grinder SWS 26-230-T

ANGLGRIND-EL-(SWS 26-230-T)

Extremely powerful and safe angle grinder with long-lasting 2600 W motor, dead man's switch and run-out brake
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

ÇİZİLMEZ KORUMA GÖZLÜĞÜ CEPHEUS-SAYDAM

Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü