Çelik için speed kesme taşı

KESME TASI ÇELIK IÇIN 230x2.0MM

Ürün no. 0664102302

EAN 4038898434382

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik için speed kesme taşı

Ürün no. 0664102302
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
Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, motorlu taşıt kaporta sacları için
  • Çok uzun kullanım ömrü ve son derece yüksek kesme kapasitesi (çok kısa kesme süresi)

  • Hassas, tam anlamıyla pürüzsüz ve titreşimsiz kesim işlemleri için oldukça ince (çok temiz ve soğuk kesme yüzeyleri)

  • Kullanıcıyı ve makineyi koruyan, çok rahat çalışma özelliği

  • Az miktarda kesme atığı ve toz oluşumu

  • Düşük gürültü oluşumu ve yüksek kırılma direnci
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Genel inşaat çelikleri, yüksek mukavemetli inşaat çelikleri, yapı çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler. Metal sacların, boruların, profillerin, çelik kabloların, koruma demirinin vb. kesimi.

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çap x kalınlık

230 x 2,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

6600 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

İşlenecek malzeme

Çelik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Safety angle grinder SWS 26-230-T

ANGLGRIND-EL-(SWS 26-230-T)

Extremely powerful and safe angle grinder with long-lasting 2600 W motor, dead man's switch and run-out brake