Çelik için speed kesme taşı
KESME TAŞI-SPEED-ÇELİK İÇİN-MVİ-D125X1MM
Ürün no. 0664101250
EAN 4038898430926
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Çok uzun kullanım ömrü ve son derece yüksek kesme kapasitesi (çok kısa kesme süresi)
- Hassas, tam anlamıyla pürüzsüz ve titreşimsiz kesim işlemleri için oldukça ince (çok temiz ve soğuk kesme yüzeyleri)
- Kullanıcıyı ve makineyi koruyan, çok rahat çalışma özelliği
- Az miktarda kesme atığı ve toz oluşumu
- Düşük gürültü oluşumu ve yüksek kırılma direnci
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın
- Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!
- Uygun seviyede temas basıncı uygulayın
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
Veri sayfaları(X)
Genel inşaat çelikleri, yüksek mukavemetli inşaat çelikleri, yapı çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler. Metal sacların, boruların, profillerin, çelik kabloların, koruma demirinin vb. kesimi.
Değişkenlik (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme yeteneği (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çap x kalınlık | 125 x 1,0 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Tasarım | Düz |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
İşlenecek malzeme | Çelik |