Çelik için uzun ömürlü kesme taşı

KESME TAŞI-LONGLIFE-ÇELİK-MAVİ-D230X2,5

Ürün no. 0670102302

EAN 4038898434177

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik için uzun ömürlü kesme taşı

Ürün no. 0670102302
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
Son derece uzun kullanma süresi, katı ve şekilli malzemelerde optimum kesme kapasitesi, çok yüksek yan denge.
  • Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı kesme taşları

  • Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için

  • Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet

  • Minimal boyut ve dengesizlik toleransları
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler



Katı malzemelerin, kalın cidarlı boruların, profillerin ve metal sacların vb. kesimi.

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme yeteneği (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kullanım/kullanıcı dostluğu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap x kalınlık

230 x 2,5 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Düz

Maks. devir sayısı

6600 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Safety angle grinder SWS 26-230-T

ANGLGRIND-EL-(SWS 26-230-T)

Extremely powerful and safe angle grinder with long-lasting 2600 W motor, dead man's switch and run-out brake