Çelik korumalı boru için bağlantı manşonu
Çelik korumalı boru için bağlantı manşonu
Ürün no. 0975265525
EAN 4046778302348
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Boru (EN) için uygun | EN 25 |
Elektrik kablo boruları sınıflandırma kodu | 5557 |
5 cm'de yük kuvveti | 4000 N |
Darbe direnci 300 mm'de | 6,8 kg |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -45 - 400 °C |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Sendzimir galvanizli |
Alev geciktirici | Evet |
Halojen içermez | Evet |