Cement naprawczy Rapid
Cement naprawczy Rapid
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Cement i dodatki mineralne |
Kolor | Ciemnoszary |
Gęstość | 1,28 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Warunki stosowania | Przy 20°C |
Czas utwardzania mieszaniny min. | 2 min |
Maks. czas utwardzania mieszaniny | 4 min |
Dalsza obróbka – warunki | 20°C |
Min. czas utwardzania | 5 min |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 35 °C |
Min. temperatura podłoża | 5 °C |
Maks. temperatura podłoża | 35 °C |
Maks. czas utwardzania | 5 min |
Min. wytrzymałość na zginanie | 10 N/mm² |
Maks. wytrzymałość na zginanie | 30 N/mm² |
Wytrzymałość na ściskanie min. | 10 N/mm² |
Wytrzymałość na ściskanie maks. | 30 N/mm² |
Zawartość | 20 kg |
Pojemnik | Puszka |
Przechowywanie od daty produkcji | 8 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od -5°C do 30°C |